Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

BROCAS DE PERCUSIÓN DE 2 FILOS SDS-PLUS

Broca de percusión Plus Red Line
BROCA PLUS D:14MM L:310MM REDSTRIPE

Nº de art. 0648771431
EAN 4053479443966

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
BROCAS DE PERCUSIÓN DE 2 FILOS SDS-PLUS

Nº de art. 0648771431

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Son idóneas para taladros pasantes en ladrillo, mortero, bloques de hormigón y hormigón armado sin ferralla (aceros de refuerzo)

Vástago SDS-Plus


Dos ranuras redondas para fijación axial y dos ranuras en cuña para una transferencia de par óptima. Para taladros percutores eléctricos de hasta 5 kg.



Propiedades de perforación excepcionales


Proporciona una buena geometría de orificio para la posterior utilización de anclajes mecánicos que exigen un diámetro de perforación bastante preciso y suave.



Permite una perforación suave


La punta de carburo de tungsteno expulsa el polvo de perforación de la propia punta sin dificultades y garantiza un procedimiento de perforación óptimo.



Mayor durabilidad


El elemento de carburo endurecido con fases de refuerzo garantiza una mayor durabilidad.



Alta resistencia a la rotura


El refuerzo de núcleo de la hélice de la broca lo hace posible.



Diseño de 2 filos con forma de U


Permite una eliminación de polvo muy eficaz y una vida útil normal



Propiedades de perforación precisas


Ofrece una geometría de los orificios muy buena para posterior colocación de tacos y pernos.

Aviso
  • Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras

  • Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Mampostería: taladros pasantes en hormigón y ladrillo; también especialmente indicado para montaje de ferralla, varillas roscadas y anclajes químicos.

  • Fontanería: para la fijación general de tuberías de agua, gas y aire acondicionado en paredes y techos de hormigón.

  • Instalación eléctrica: placas eléctricas y colocación de tubos de cables

  • Puertas/ventanas: instalación de marcos de madera y aluminio

  • Carpintería: montaje de mobiliario en pared mediante pasadores de plástico y pernos.

  • Metalurgia: adecuado para el proceso de postproducción de perforación de orificios para la instalación de pasamanos de acero / acero inoxidable, escaleras, etc.

Diámetro (Ø)

14 mm

Longitud

310 mm

Longitud de trabajo

250 mm

Número de filos de corte

2 Uds

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus